Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Elektrooniku lõikurid 2K

Elektrooniku lõikurid 2K
ELEKTROONIKU LÕIKUR 0.2-1.6MM2

Toote nr 071407 544

EAN 4058794069235

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Elektrooniku lõikurid 2K

Toote nr 071407 544

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peene lõikega tangid täpseks tööks
  • Standard: DIN ISO 9654

  • Ergonoomiline kahekomponentne käepide

  • Ühendatud roostevabast terasest neediga, avamisvedru ja avamispiirajaga

  • Faasita lõikamine; täppistöödeldud teravaks tasapinnaliseks lõikamiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

125 mm

Lõugade laius

13,5 mm

Lõikeserva pikkus

9 mm

Lõugade paksus

7,5 mm

Min/max pehme traadi lõikevõime

0,2-1,6 mm

Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime

1,2 mm

Materjal

Tööriistateras

Kinnitus

Normaalne pea suurus

Pind

BRN

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave