Elektrooniku lõikurid 2K
Elektrooniku lõikurid 2K
ELEKTROONIKU LÕIKUR 0.2-1.0MM2
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
Peene lõikega tangid täpseks tööks
- Standard: DIN ISO 9654
- Ergonoomiline kahekomponentne käepide
- Ühendatud roostevabast terasest neediga, avamisvedru ja avamispiirajaga
- Faasita lõikamine; täppistöödeldud teravaks tasapinnaliseks lõikamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus | 125 mm |
Lõugade laius | 12,5 mm |
Lõikeserva pikkus | 9 mm |
Lõugade paksus | 7,5 mm |
Min/max pehme traadi lõikevõime | 0,2-1 mm |
Materjal | Tööriistateras |
Kinnitus | Kitsas pea |
Pind | BRN |