Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Elektrooniku lapiknäpitsad

Elektrooniku lapiknäpitsad
ELEKTROONIKU NÄPITSAD

Toote nr 071407 30

EAN 4011231709187

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Elektrooniku lapiknäpitsad

Toote nr 071407 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Standard: DIN ISO 9655



Käepide: pehmed ja mugavad käepidemekatted



Lõuad: siledaks lihvitud haardepinnad



Liigend: kastliigend, avamisvedru



Pea: poleeritud

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Täppistangid täpseks paigaldustööks – haaramine, hoidmine, painutamine.

Pikkus (L)

120 mm

Haaratsite pikkus (L3)

22,5 mm

Lõugade paksus (T1)

6,3 mm

Haaratsite otsa laius (W4)

1,6 mm

Lõugade laius (W3)

9,8 mm

Lõuaotste paksus (T2)

4 mm

Materjal

Teras

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave