Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Elektroonikatina nr 10

Elektroonikatina nr 10
TINA 1.5MM 1KG NR10

Toote nr 09871090

EAN 4011231918435

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Elektroonikatina nr 10

Toote nr 09871090

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib suurepäraselt polüklooritud bifenüülidele (PCB)
  • S-Sn60Pb40 vastavalt standardile DIN EN ISO 9453

  • Räbusti vastavalt standardile DIN EN 29454-1/1.1.3.B

  • Töötemperatuur: 240–260 °C

  • Sulamisvahemik: 183–190 °C

  • Räbustijääkidel ei ole korrodeeruvat toimet

  • Madal jootmistemperatuur kiiresti voolava räbusti tõttu

  • Halogeenivaba aktiivne pehmejoodis

Juhtme läbimõõt

1,5 mm

Sisu kaal

1 kg

Materjali tähistus

S-Sn60Pb40

EN standard

29454 - 1

ISO

9453

Min/max töötlemistemperatuur

240 to 260 °C

Min töötlemistemperatuur

240 °C

Max töötlemistemperatuur

260 °C

Min sulamistemperatuur

183 °C

Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Majapidamiskinnas
Majapidamiskinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 4
Kvaliteetne vedelikukindel naturaalsest lateksist puhastuskinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordne nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave