Elektroonikatina nr 10
Elektroonikatina nr 10
TINA 1.0MM 250G NR10
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
Sobib suurepäraselt polüklooritud bifenüülidele (PCB)
- S-Sn60Pb40 vastavalt standardile DIN EN ISO 9453
- Räbusti vastavalt standardile DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Töötemperatuur: 240–260 °C
- Sulamisvahemik: 183–190 °C
- Räbustijääkidel ei ole korrodeeruvat toimet
- Madal jootmistemperatuur kiiresti voolava räbusti tõttu
- Halogeenivaba aktiivne pehmejoodis
Tooteteave
Juhtme läbimõõt | 1,0 mm |
Sisu kaal | 250 g |
Materjali tähistus | S-Sn60Pb40 |
EN standard | 29454 - 1 |
ISO | 9453 |
Min/max töötlemistemperatuur | 240 to 260 °C |
Min töötlemistemperatuur | 240 °C |
Max töötlemistemperatuur | 260 °C |
Min sulamistemperatuur | 183 °C |