Elektroonikatina nr 1
Elektroonikatina nr 1
TINA 1.0MM 250G NR1
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
Väike jootmistemperatuur kiiresti voolava joodise tõttu
- Räbustijääkidel võib olla korrodeeruv toime
- Halogeeni sisaldav aktiivne pehmejoodis
Sn99.3Cu0.7 vastavalt standardile DIN EN ISO 9453. Räbusti vastab standardile DIN EN ISO 9454
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhtme läbimõõt | 1,0 mm |
Sisu kaal | 250 g |
Materjali tähistus | S-Sn60Pb40 |
EN standard | 29454 - 1 |
ISO | 9453 |
Min/max töötlemistemperatuur | 240 to 260 °C |
Min töötlemistemperatuur | 240 °C |
Max töötlemistemperatuur | 260 °C |
Min sulamistemperatuur | 183 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!