Elektroodihoidja URANIA
Elektroodi hoidja, Urania
EL.KEEV.KÄPP 400A
Toote nr 0984900140
EAN 4053479982922
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
- Messingist kontaktpinnad
- Termoplastist isolatsioon
Märkus
Vastab IEC974-11 ja EN60974-11 nõuetele
Heakskiidud: TÜV
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max vool | 400 A |
Toote kaal (ühiku kohta) | 620,000 g |
Keevitavad elektroodid | 1,5 - 5,0 mm |
Keevitusvool ED 35% juures | 300 A |
Keevitusvool ED 60% juures | 250 A |
Min. kaabli ristlõige | 25 mm² |
Max. kaabli ristlõige | 50 mm² |