Elektroodide käsitsi keevitamise inverter EWI 200S
Elektroodi keevitamise inverter EWI 200S
KEEVITUSINVERTER EWI 200S 6KG
Toote nr 5952200200
EAN 4062856134830
Tehnoloogiliselt täiustatud PFC (Power Factor Correction) kontroller
Tagab energiasäästu ning usaldusväärse ja pideva kaarejõudluse
Lihtne kasutada
Täpselt digitaalne keevitusvoolu ja keevituse seadistamine suurepäraste tulemustega
Praktiline konstruktsioon
Muudab masina kergesti kaasaskandtavaks, mis võimaldab seda kasutada peaaegu igas kohas
IGBT-tehnoloogia
IGBT-tehnoloogia pakub ebastabiilse pinge all veatut keevitamist (töötab generaatoritega)
Kahe keevitusrežiimiga
Lisaks pulkrežiimile saab seda lülitada TIG-käivitusse, mis võimaldab hõlpsasti teostada TIG-keevitust „Lift TIG“ põletiga.
Täiustatud jahutusega konstruktsioon
Vähendab tolmu masinas ja suurendab töötsüklit
Sile ja ühtlane kaar
Kaarejõu reguleerimine
Kuumstart
Suurepärane käivitus
Kleepumiskindel süsteem
Mittekleepuvad elektroodid
- Kaarejõud: Suurendab kaare pinget kriitilistes olukordades. Takistab räbu voolamist sulanud vanni ja kaare kustutamist. Selle tulemusena saab töödelda isegi raskesti keevitatavaid elektroode.
- Kuumkäivitus: Tagab elektroodi usaldusväärse süttimise. Kuumkäivituse energia reguleeritakse automaatselt valitud keevitusvoolule.
- Kleepumisvastane: Takistab elektroodi töötükile kinnijäämist, vähendades automaatselt voolu. Selle tulemusena ei hõõgu elektrood välja ja sulamielementide aurustumine on takistatud.
- Max elektroodidiagramm lühiajaliseks keevitamiseks. Masin on seatud kõrgetele väärtustele (170-200 A)
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V |
Min/max vool | 20-200 A |
Keevitavad elektroodid | 1,5 - 5,0 mm |
Keevitatavad TIG-keevituselektroodid | 1,0 - 3,2 mm |
Sisselülitusaeg maksimaalse voolu juures (40 °C) | 20 % |
Keevitusvool ED 100% juures | 89 A |
Keevitusvool ED 60% juures | 115 A |
IP kaitseklass | IP 21 |
Kõrgus | 394 mm |
Laius | 154 mm |
Pikkus | 293 mm |
Keevitatava materjali paksus | 0 - ei ole kohaldatav |
Toote kaal (ühiku kohta) | 7,200 kg |
PLACASE-(F.EWI160/200)
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!