Elektrood, WE55
Keevituselektrood WE55
KEEV.ELEKTR. Ø2.5MM CONARC 49C 2KG
Toote nr 098249250
EAN 5945700008428
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
Põhikeevituselektrood, mida tohib kasutada seal, kus kehtib range tugevusnõue
Väga kvaliteetne ja tugev
- Hea sitkus ka temperatuuridel alla nulli
- Kasutatakse konstruktsiooniterase, mahutiterase keevitamiseks, laevaehitus terase ja muud tüüpi terase puhul kuni St 52.3 (kaasa arvatud)
Mehaanilised omadused
- Tõmbetugevus: 550 N/mm2
- Venivus A 5: 27%
- Voolepiir: 470 N/mm2
- Sitkus Charpy meetodil V –46 °C: 50 J
Keevismetalli analüüs
- C: 0,07%
- Si: 0,50%
- Mn: 1,20%
Märkus
Standardid
EN ISO 2560-A: E 42 5 B 4 2 H5
AWS A 5.1: E7018-1H4
ABS: 3Y
TÜV E42 4 B4 2
RINA 4YD H5
DB E42 4 B 4 2
DNV-GL 4Y H5
LR 4Y40m-H10
CE INEDoP209
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
Keevituselektrood võimaldab keevitada kõigis asendites: Ülevalt alla, vertikaalsed nurkõmblused, horisontaalsed nurkõmblused, küljelt sisse, toru vertikaalteljega alt üles, vertikaalselt üles
Elektroodi kasutamisel jälgige soovitatavat polaarsust.
Juhtme läbimõõt (Ø) | 2,5 mm |
Pikkus | 350 mm |
Kaal | 2 kg |
Standardid | ISO 2560-A |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |
Keevituselektroodi kate | Baas |
Värv | Hall |
Min tõmbetugevus | 483 N/mm² |
Min pikisuunaline pikenemine | 22 % |