Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Elektriteip FLEX15

Elektrikuteip Tyton
ELEKTRIKUTEIP 15MM 10M MUST TYTON

Toote nr 0985999034

EAN 4068362285936

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Elektriteip FLEX15

Toote nr 0985999034

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vinüülist elektriteibid kasutamiseks sise- ja välistingimustes.


Töötemperatuur -0 °C…+90 °C


VDE-kinnitus


Testitud: IEC 60454-3-1-6/F-PVC/90


Isekustuv kooskõlas UL 510-ga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keemiline alus

Polüvinüülkloriid

Värv

Must

Laius

15 mm

Pikkus

10 m

Paksus

0,15 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave