Elektriline kuumaõhupuhur HLG-2000P LCD
Kuumaõhupuhur HLG 2000P-LCD
KUUMAÕHUPUHUR HLG2000P-LCD
Toote nr 0702202001
EAN 4056807808581
Vastupidav keraamiline kütteseade
- Pikk kasutusiga
- Vastupidav löökidele
Universaalne kasutus
Tööriistad üldiseks kasutamiseks, näiteks värvi eemaldamiseks, kuivatamiseks, plasti keevitamiseks jne.
Erinevad õhuhulga ja temperatuuri astmed
Sisse-välja lüliti koos nuppudega „+/-“ temperatuuri ja õhuhulga reguleerimiseks
Jahutusfunktsioon
Õhutemperatuuri langetamine kuni 50 °C-ni kiireks jahutamiseks ja madalatel temperatuuridel töötamiseks
Mugav käepide
Käepide pehme haardega mugavaks ja ohutuks töötamiseks
LCD-ekraan eelseadistatud režiimidele
Eelseadistatud temperatuuri ja õhuhulga režiim LCD-ekraanil
*Keraamiline: Enamik turul olevaid kuumaõhupuhureid kasutab isoleermaterjalina vilgukivi, mis sobib maksimaalselt 480 °C temperatuurini. Würthi kuumaõhupuhur kasutab isoleermaterjalina keraamikat, mis võimaldab soojusülekannet kuni 760 °C.
Andmelehed(X)
Mõeldud klaasidele kilede paigaldamiseks, autokere kiletamiseks, värvi eemaldamiseks, jootmiseks, termokahaneva PVC paigaldamiseks, plasti keevitamiseks ja painutamiseks ning kuivatamiseks ja sulatamiseks.
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Sagedus | 50 Hz |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toite sisend | 2000 W |
Min/max puhuri temperatuur | 50 to 650 °C |
Min/max õhuvool | 250-500 l/min |
Masina kaal | 0,900 kg |
Kaabli pikkus | 2 m |
Kaabli tüüp | H05RN-F2x1.0 mm² |
Kõrgus | 205 mm |
Pikkus | 285 mm |
Laius | 85 mm |