Elektriline jootekolb nikeldatud vaskotsak ja turvapistik peenjootmistöödeks
Elektriline jootekolb, 15 W / 30 W
JOOTEKOLB 30W
Toote nr 071594004
EAN 4052703551903
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
- 15 W: Mikroelektroonika trükkplaadid
- 30 W: Elektroonika, modelleerimine, raadio- ja TV-tehnilised tööd
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Sagedus | 50 Hz |
Võimsuse hindamine | 30 W |
Jooteotsa temperatuur | 410 °C |
Soojenemisaeg | 1,5 min |
Toote kaal (ühiku kohta) | 299,000 g |
Käepideme materjal | Plastik |
Kaabli pikkus | 1,5 m |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!