Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Elektriline jootekolb nikeldatud vaskotsak ja turvapistik peenjootmistöödeks

Elektriline jootekolb, 15 W / 30 W
JOOTEKOLB 15W

Toote nr 071594003

EAN 4052703551897

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Elektriline jootekolb nikeldatud vaskotsak ja turvapistik peenjootmistöödeks

Toote nr 071594003
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
  • 15 W: Mikroelektroonika trükkplaadid

  • 30 W: Elektroonika, modelleerimine, raadio- ja TV-tehnilised tööd

Nominaalpinge

230 V/AC

Sagedus

50 Hz

Võimsuse hindamine

15 W

Jooteotsa temperatuur

370 °C

Soojenemisaeg

1,5 min

Toote kaal (ühiku kohta)

292,000 g

Käepideme materjal

Plastik

Kaabli pikkus

1,5 m

Selle toote varuosad:
Jootekolvi otsik elektrilistele jootekolbidele

VARUOTSIK 15W KOLVILE

x 3 tk