Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Elektrikuteip

Elektrikuteip
ELEKTRIKUTEIP 15MM 10M VALGE

Toote nr 0985102

EAN 4046778135762

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Elektrikuteip

Toote nr 0985102

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Elektrikaablite isoleerimiseks, parandamiseks ja märgistamiseks ning juhtmestike jms kinnitamiseks.

VDE-testitud kooskõlas standardiga DIN EN 60454-3-1, tüüp 5


  • Ohutu tänu testitud omadustele

  • Dielektriline tugevus kuni 40 kV/mm

  • Tuldtõkestav


Ohutu ja lihtne kasutada


  • Rebenemis- ja vananemiskindel

  • Hea painduvus ja suur nakketugevus

  • Suurepärane vormumine erinevatesse kujudesse

  • Kõrge dielektrilise tugevuse ja mehaanilise kaitse tase


Materjali omadused püsivad isegi kõikuvatel ja madalatel temperatuuridel



Väga vastupidav lahjendatud hapetele ja leelistele

VDE-testitud kooskõlas standardiga DIN EN 60454-3-1, tüüp 5



Ühildumine:


  • Standard BS3924

  • Euroopa direktiiv 2011/65/EÜ (RoHS 2)

  • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/863 (RoHS 3)

  • EL-i direktiiv 2000/53 (vaba pliist, kroom VI-st, elavhõbedast ja kaadmiumist)
Märkus

Kaitske teipi otsese päikesevalguse ja lahustiaurude eest.

Kasutusala

VDE-testitud kooskõlas standardiga DIN EN 60454-3-1, tüüp 5



Ühildumine:


  • Standard BS3924

  • Euroopa direktiiv 2011/65/EÜ (RoHS 2)

  • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/863 (RoHS 3)

  • EL-i direktiiv 2000/53 (vaba pliist, kroom VI-st, elavhõbedast ja kaadmiumist)

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kaablite, juhtmete, ühenduste ja kinnitusdetailide isoleerimiseks ja kokkuköitmiseks, kaablite mähkimiseks, juhtmestike kinnitamiseks, juhtmestike tootmiseks, madal- ja keskpinge kaabliliitmike kaitsmiseks jne. Sobib ideaalselt ka elektrikaablite märgistamiseks ning kahjustatud isolatsiooni või kaablikestade parandamiseks.

Juhised

Pinnad peavad olema kõvad, puhtad, kuivad ning rasva- ja õlivabad. Teip tuleb pingutada nii, et oleks tagatud optimaalne sidumine ja mähkimine vähemalt kahe kihiga poolenisti kattudes. Viimasele kihile tuleb rakendada vähem pinget, et vältida tõhusalt kihtide nakkumist.

Keemiline alus

Akrülaat, pehme PVC foolium

Värv

Valge

Laius

15 mm

Pikkus

10 m

Paksus

0,15 mm

Min/max töötlemistemperatuur

-10 to 30 °C

Temperatuurikindlus min/max

0 to 90 °C

Dielektriline tugevus / tingimused

40 kV/mm / IEC 60454‐2 järgi

Purunemiseni pikenemine / tingimused

170 / IEC 60454‐2 järgi

Tõmbetugevus/tingimused

30 N/cm² / IEC 60454‐2 järgi

Tuleohtlik

Isekustuv IEC 60454‐2 järgi

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

24 Month / jahe ja kuiv hoiukoht, kaitstud päikesevalguse eest, 15 °C kuni 25 °C, tihedalt suletud originaalanumas

Vastupidavus

Abrasioon, Niiskus, Korrosioon

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave