Elektrikuteip
Elektrikuteip
ELEKTRIKUTEIP 15MM 10M MUST
VDE-testitud kooskõlas standardiga DIN EN 60454-3-1, tüüp 5
- Ohutu tänu testitud omadustele
- Dielektriline tugevus kuni 40 kV/mm
- Tuldtõkestav
Ohutu ja lihtne kasutada
- Rebenemis- ja vananemiskindel
- Hea painduvus ja suur nakketugevus
- Suurepärane vormumine erinevatesse kujudesse
- Kõrge dielektrilise tugevuse ja mehaanilise kaitse tase
Materjali omadused püsivad isegi kõikuvatel ja madalatel temperatuuridel
Väga vastupidav lahjendatud hapetele ja leelistele
VDE-testitud kooskõlas standardiga DIN EN 60454-3-1, tüüp 5
Ühildumine:
- Standard BS3924
- Euroopa direktiiv 2011/65/EÜ (RoHS 2)
- Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/863 (RoHS 3)
- EL-i direktiiv 2000/53 (vaba pliist, kroom VI-st, elavhõbedast ja kaadmiumist)
Kaitske teipi otsese päikesevalguse ja lahustiaurude eest.
VDE-testitud kooskõlas standardiga DIN EN 60454-3-1, tüüp 5
Ühildumine:
- Standard BS3924
- Euroopa direktiiv 2011/65/EÜ (RoHS 2)
- Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/863 (RoHS 3)
- EL-i direktiiv 2000/53 (vaba pliist, kroom VI-st, elavhõbedast ja kaadmiumist)
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Kaablite, juhtmete, ühenduste ja kinnitusdetailide isoleerimiseks ja kokkuköitmiseks, kaablite mähkimiseks, juhtmestike kinnitamiseks, juhtmestike tootmiseks, madal- ja keskpinge kaabliliitmike kaitsmiseks jne. Sobib ideaalselt ka elektrikaablite märgistamiseks ning kahjustatud isolatsiooni või kaablikestade parandamiseks.
Pinnad peavad olema kõvad, puhtad, kuivad ning rasva- ja õlivabad. Teip tuleb pingutada nii, et oleks tagatud optimaalne sidumine ja mähkimine vähemalt kahe kihiga poolenisti kattudes. Viimasele kihile tuleb rakendada vähem pinget, et vältida tõhusalt kihtide nakkumist.
Keemiline alus | Akrülaat, pehme PVC foolium |
Värv | Must |
Laius | 15 mm |
Pikkus | 10 m |
Paksus | 0,15 mm |
Min/max töötlemistemperatuur | -10 to 30 °C |
Temperatuurikindlus min/max | 0 to 90 °C |
Dielektriline tugevus / tingimused | 40 kV/mm / IEC 60454‐2 järgi |
Purunemiseni pikenemine / tingimused | 170 / IEC 60454‐2 järgi |
Tõmbetugevus/tingimused | 30 N/cm² / IEC 60454‐2 järgi |
Tuleohtlik | Isekustuv IEC 60454‐2 järgi |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 24 Month / jahe ja kuiv hoiukoht, kaitstud päikesevalguse eest, 15 °C kuni 25 °C, tihedalt suletud originaalanumas |
Vastupidavus | Abrasioon, Niiskus, Korrosioon |