Elektrikuteip AT7
Elektrikuteip AT7
ELEKTRIKUTEIP 19MM 18M
Toote nr
9500009905
EAN 4066443116339
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
Kasutustemperatuur -5C...+70C
Talub UV kiirgust, ei soodusta põlemist
Talub UV kiirgust, ei soodusta põlemist
Tooteteave
Andmelehed(X)
Keemiline alus | 0 - ei ole kohaldatav |
Värv | Must |
Laius | 19 mm |
Pikkus | 20 mm |
Paksus | 0,13 mm |
Min/max töötlemistemperatuur | 0 to 40 °C |
Temperatuurikindlus min/max | -5 to 70 °C |
Tuleohtlik | Leegiaeglusti, isekustuv |
Sidumise vastupidavus | 0 - ei ole kohaldatav |
Vastupidavus | UV kiirgus |