Elektriku kaitsekiiver SH 3000 E
Elektriku kaitsekiiver SH 3000 E
ELEKTRIKU KIIVER VALGE SH 3000 E
Toote nr 0899200364
EAN 4099618471452
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
Individuaalselt reguleeritav ja ergonoomiline lühikese nokaga kaitsekiiver
Täielikult suletud elektriku kaitsekiivri kest
- Kooskõlas standarditega EN 397 ja EN 50365:2002 (1000 VAC)
Takistuseta ülesvaade
- Suur nägemisväli tänu lühikesele kiivri nokale
Mugav reguleerimismehhanism
- Individuaalselt kohandatav
- Kuuepunktilised tekstiilist pearihmad
Turvaline istuvus ja ülihea mugavus
- Optimeeritud kandmisasend parandab ergonoomikat
- Mugav tekstiilist rihmavedrustus, mis kohandub pea kujuga
- Suur kaelatugi suurema toe ja ülima mugavuse tagamiseks
- Ventilatsioon reguleeritavate ventilatsiooniavade kaudu
- Kandmisasend peale veelgi lähemal
- Kerge
Lihtne ja kiire laiuse reguleerimine
- Rullikuga reguleerimine
Ohutuse suurendamiseks on seda lihtne kombineerida teiste seadmetega
- Tänu sisestustaskutele (30 mm) saab kaitsekiivri külge kinnitada kuulmiskaitseid ja visiire
Testitud vastavalt standardile EN 397 (tööstuslik kaitsekiiver) koos täiendavate nõuetega
- Sobib väga madalatele temperatuuridele (-30 °C)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Valge |
Min/max suurus | 51 cm-65 cm |
Kiivri siseosa | 6-punktiline |
EN standard | 397, 50365 |
Temperatuuritingimused min | -30 °C |
Materjal | HDPE |
Säilivusaeg alates tootmisest | 4 Years |
Kasutusperiood | 4 Years |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!