Elektrikaabli kerija EKA 17-S 3500 W
Pikendusjuhe EKA 17-S Cargo
PIKENDUSJUHE EKA 17-S 3X2.5MM² 17M
Toote nr 0774017350
EAN 4065233128781
Ohutu ja mugav kasutada
Kaabel juhitakse kerimise ajal vasakult paremale, mis hoiab ära sõlmede tekkimise. Pidurifunktsioon minimeerib riski, et kaabel võib tahtmatult lahti paiskuda, kui see kogemata vabastatakse.
Maksimaalne võimsus 3500 W (kaabel lahtikeritud)
Korpus kaitseb kaablit mustuse eest
Vastupidav suletud plastikust korpus kaitseb kaablit ja kerimismehhanismi tolmu ja muude saasteainete eest
Termiline automaatkaitse hoiab ära ülekoormuse
Ülekuumenemiskaitse käivitub, kui kaabel ei ole piisavalt välja keritud ja suure voolu tõttu tekib soojus.
Võimalik on nii seina- kui ka laepaigaldus
Klamber tagab turvalise kinnituse sirgetele pindadele.
Kaitstud üle 1 mm suuruste tahkete võõrkehade ja pritsiva vee eest
Igast suunast vastu korpust pritsitav vesi ei avalda kahjulikku mõju.
Tarnekomplekti sisu
- Paigalduskronstein, täielik
- 1,60 m pikkuse ühendusjuhtmega, ilma pistikuta
IP44 kaitseastet ei saa pärast pistiku vahetamist enam tagada. Tootel 0774017350 on üks ohutusliitmik ja tootel 0774017353 on kolmesuunaline ohutusühendus.
Andmelehed(X)
Kaabli pikkus (rullikeeratud) | 17 m |
Kaabli tüüp | H07RN-F3G2.5 mm² |
Kaabli pikkus (väline) | 1,25 m |
IP kaitseklass | IP 44 |
Nominaalpinge | 240 V/AC |
Toide (kokkurullitud kaabliga) | 2400 W |
Võimsus (lahti rullitud kaabliga) | 3500 W |
Min/max temperatuuritingimused | -10 to 50 °C |
Pikkus x laius x kõrgus | 496 x 194 x 397 mm |
Pistiku tüüp | F |