Elektrihöövel EH 4
Elektrihöövel EH 4
ELEKTRIHÖÖVEL EH 4
EH4
Toote nr 07028161
EAN 4045727713594
Pingutuseta hööveldamine ilma vajaduseta avaldada suurt jõudu, isegi kõva puiduga
Suure jõudlusega 1050-W mootor
Täiuslik pinnaviimistlus
Suur joonkiirus ja tera läbimõõt
Hoiab töökoha puhta
Suuremahuline laastukott täiteava filtriga
Suur paindlikkus töötamisel
Laaste saab välja lasta paremale või vasakule (reguleeritav)
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Min/max tühikäigu kiirus | 0-13500 U/min(rpm) |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toite sisend | 1050 W |
Toiteväljund | 620 W |
Höövelduslaius | 82 mm |
Max raami sügavus | 25 mm |
Max hööveldussügavus | 4 mm |
Pikkus x laius x kõrgus | 320 x 180 x 180 mm |
Masina kaal | 4 kg |
Kaabli pikkus | 4 m |
ADAPTOR
CASE-EMPTY-EH4
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!