Electric soldering iron, 100 W/200 W
Electric soldering iron, 100 W/200 W
JOOTEKOLB 100W
Toote nr 071594005
EAN 4052703551910
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
High-performance soldering iron with nickel-plated copper tip and safety plug for rough soldering work
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Sagedus | 50 Hz |
Võimsuse hindamine | 100 W |
Jooteotsa temperatuur | 500 °C |
Soojenemisaeg | 2,5 min |
Toote kaal (ühiku kohta) | 350,000 g |
Käepideme materjal | Plastik |
Kaabli pikkus | 1,5 m |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!