Ektsentriklihvmasin ETS 150-3.0-E POWER
Ektsentriklihvmasin ETS 150-3.0-E POWER
EKSTSENTR.LIHVIJA ETS 150-3.0-E
Toote nr 57077300
EAN 4065233091849
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
Väike, praktiline, kuid väga võimas ekstsentriklihvmasin, mille orbitaalring on 3 mm
- Väga tõhus tänu harjadeta EC-mootorile, millel on suurem tõhusus ja pikem kasutusiga
- Madala vibratsiooniga töö ja tugev vibratsiooni neeldumine tänu optimaalsele ergonoomikale ning spetsiaalsele tasakaalustamisele
- Ergonoomiliselt kujundatud ja pehme käepide kindlustab kindla haarde ning hea juhtimise
- Optimaalne kiiruse reguleerimine vastavalt töödeldavale materjalile
- PES filtrikassetiga tõhus integreeritud tolmueemaldus tolmuvabaks tööks
- Ühildub Würth tolmuimejaga; kaasasoleva adapteriga on võimalik ühendada Würthi tolmuimejaga
- Puidu ja värvi, aga ka metalli, lihvimiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Puidu, metalli ja plastmaterjalide viimistlus ning lihvimine
Nominaalpinge | 230 V |
Sagedus | 50 Hz |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toite sisend | 400 W |
Min/max tühikäigu kiirus | 4000-10000 U/min(rpm) |
Lihvplaadi läbimõõt | 150 mm |
Võnkuv läbimõõt | 3 |
Masina kaal | 1,65 kg |
Kaabli pikkus | 4 m |
Ektsentriklihvmasin ETS 150-3.0-E POWER kaasas:
1
x
Dust collection container for ETS 150-XX-E POWER
DSTCOLLCONT-(F.ETS150-XX-E-POWER)
Kogus:
1
x
1
x
Filter for ETS 150-XX-E POWER
FILT-F.ETS150-XX-E-POWER
Kogus:
1
x
1
x
Takjakinnitusega tugitald ektsentrilisele ketaslihvijale ETS 150-3,0-E Power ja 150-5,0-E POWER
TUGIKETAS TAKJAGA MEDIUM ETS150 E POWER
Kirjeldus:
Tugiketas takjaga medium ETS 150 E POWER
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!