Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ekstsentriklihvmasinad

Suruõhu taldlihvija GP-8100
SURUÕHU TALDLIHVIJA Ø150MM

Toote nr 0703999074

EAN 4053479949451

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ekstsentriklihvmasinad

Toote nr 0703999074

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ø 152 mm / 6 tolli


Tarnekomplekti sisu: tugitald liimiga lihvpaberitele 150 mm, ketta kinnitus 5/16”

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Lihvplaadi läbimõõt

150 mm

Max kiirus tühikäigul

8000 U/min(rpm)

Toiteväljund

542 W

Töörõhk

6,3 bar

Õhu tarbimine

280 l/min

Masina kaal

1800 g

Min vooliku siseläbimõõt

10 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tugitalt ketaste kinnitamiseks

TUGIKETAS Ø152MM TAKJAGA 5/16