Ekstraktorite komplekt Top Gun Plusile
Ekstraktorite komplekt tootele Top Gun Plus
OTSIKUKOMPLEKT 0891 703 160-LE
Toote nr 0891703161
EAN 4056807622231
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
Polüpropüleenist ekstraktorseade Top Gun Plus puhastuspüstolile ja 4 adapterit
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib polstri ja vaipade, siseuksepaneelide, ukselävede ja laevoodri puhastamiseks.
Eemaldab kergesti plekid, nikotiini põhjustatud kollasuse, jalajäljed, maanteesoola, koerakarvad ja muu mustuse sõiduki sisemusest.
Juhised
Puhastage puhastatav pind eelnevalt tolmuimeja või harjaga. Seejärel täitke TOP GUN PLUS-i mahuti vastava puhastainega soovitatud segamissuhtes ning ühendage TOP GUN PLUS suruõhu ja märgimuriga. Seadke punane nookurkang vertikaalasendisse ja puhastage kangas ühtlaselt. Kuivatamiseks liigutage nookurkang horisontaalasendisse, milles puhastuspüstolist voolab edasi ainult õhk.
Laius | 355 mm |
Sügavus | 85 mm |
Kõrgus | 69 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!