Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ehitusplatsi lülituskilp THK316/2

Ehituspl. toitejaoturi toitek.THK316/2
OBJEKTI ELEKTRIKESKUS 10M 16A

Toote nr 0774765525

EAN 4053479953939

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ehitusplatsi lülituskilp THK316/2

Toote nr 0774765525

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kerge, vastupidav, ohutu
Pistikupesad:
  • 2 tk 5x16 A 400 V

  • 3 tk 16 A 230 V ohutuspistikupesa

Kaabel:


  • H07RN-F 5x2.5 /10 m

  • Õlikindel

  • Töötemperatuur -30-+60°C

  • Tsingiga kaetud metallraam

  • Talub lööke ja põrutusi

  • Pistikupesad on hästi kaitstud
MärkusEi sisaldarikkevooluvooluseadet ega kaitsmeid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaKasutamiseks ehitusplatsil

Väljund

2 CEE 16 A, 5-haruline, 400 V, Kolm löögikindlat pesa 16 A, 250 V

Pesa tüüp

2 CEE 16 A, 5P, 400 V, Kolm löögikindlat pesa 16 A, 250 V

Sisend

CEE 16 A, 5-haruline 400 V

Kaabelühendus

CEE 16 A, 5-haruline 400 V

Kaabli tüüp

H07RN-F5G2.5 mm²

Kaabli pikkus

10 m

Peakaitse

Ei ole turvatud

IP kaitseklass

IP 44

Min/max temperatuuritingimused

-30 to 60 °C

Materjal

Plast/teras

Pikkus x laius x kõrgus

26 x 26 x 21 cm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Betooni kivistumist kiirendav kaabel BET

KÜTTEKAABEL BETOONILE 10M 380W
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
Selle toote varuosad:
CEE-pistik, 400 V, 6 H

JÕUPISTIK 5 SOONEGA 16A

Pistikul on kindlad kruviühendused, tihend ja kaabli murdumiskaitse