Ehitusnurk tüüp B1 Puitkonstruktsioonidele, tugev 3 mm disain
Nurgaühendus B1
NURKPLAAT 40X40X160 C2
Toote nr 0681050160
EAN 4011231560221
- Väike nihe puitkonstruktsiooni ja betooniankurduse vahel
- Õhuke konstruktsioon madalaks kasutuseks
- Plaadid, mõlemalt poolt kuumtsingitud (DX51D + Z275 (u 20 µm)) paksusega 3,0 vastavalt standardile EN 10327:2004
- Rakendamine kasutusklassides 1 ja 2 standardi EN 1995:2013 järgi
- Kõrgemate nõuete puhul on soovitatav kasutada tugevdatud nurgaühendusi või pingutusankruid
Euroopa tehniline tunnustus ETA-09/0216
- Poltide/kruvide/ankrute läbimõõt võib olla ainult max 2 mm väiksem kui augu läbimõõt.
- Järgida tuleb vastavaid kehtivaid põhitingimusi ankrukinnituse kohta.
- Koormustabelid ja üksikasjalikud paigaldusjuhised on leitavad hoolduslehelt www.wuerth.de/holzverbinder
Euroopa tehniline tunnustus ETA-09/0216
Tehnilised muudatused on lubatud!
Andmelehed(X)
Puittalade kandvad ühendused puidu või betooniga, nt tala-tala, roov-tala või tala-post betoonalustel.
Sobivad kinnitusvahendid
- Ankrunaelad/sooniknaelad vastavalt standardile EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi vastavalt standardile ETA 11/0190: d = 12 mm
- Poldid vastavalt tootja spetsifikatsioonidele: M12
- Soovitatavad ankrud betooni kinnitamiseks: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Laius x kõrgus x sügavus | 40 x 160 x 40 mm |
Paksus | 3 mm |
Kinnitus | Ilma ribata |
D 13 mm avade arv alamkanduris nJ / põhikanduris nH | 2 + 1 Stck(pcs) |
D 5 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH | 12 + 4 Stck(pcs) |
Heakskiit | ETA-09/0216 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 164,697 g |
Materjal | Teras |
Pind | Z275 |
Kaal | 162 g |
Materjali tähistus | DX51D |
Materjali standard | DIN EN 10327:2004 |
D 5 mm avade arv | 16 Stck(pcs) |
D 13 mm avade arv | 3 Stck(pcs) |
| B1-/B2-tüüpi ehitusnurga iseloomulik koormustaluvus kN-tes ETA-09/0216 järgi keermesnaeltega - roov/post | |||||||||||
| Ehitusnurk B1/B2 | Tootekood | ETA | Kammnael | Ehitusnurk B1/B2 igale ühendusele | |||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Laius x pikkus x sügavus x paksus mm-tes | Teras | Puit | Puit | Teras | Puit | Teras | |||||
| mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| 1 nurk B | 40x90x42x3 mm | 0681 035 90 | 09/0216 | 4 × 40 | 0,92 | 1,37 | 2,56 | - | - | - | - |
| 40x160x42x3 mm | 0681 050 160 | 09/0216 | 4 × 40 | 0,92 | 1,37 | 2,73 | - | - | - | - | |
| 2 nurk B | 40x90x42x3 mm | 0681 035 90 | 09/0216 | 4 × 40 | 1,85 | 2,75 | 5,12 | 5,13 | 4,28 | 5,13 | 4,28 |
| 40x160x42x3 mm | 0681 050 160 | 09/0216 | 4 × 40 | 1,85 | 2,75 | 5,46 | 6,48 | 4,79 | 6,48 | 4,79 | |
| 3) Kui iga ühenduse jaoks kasutatakse ühte ehitusnurka, tuleb ühendatud komponent kindlustada väändumise vastu. 4) Koormused F4 ja F5 toimivad ühendatava komponendi ülaserval. Keerdumise vastu kindlustamine pole vajalik. Määratud kandevõime kehtib okaspuidule 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³. Puidule 290 kg/m³ ≤rk≤ 350 kg/m³, määratud puidu kandevõime tuleb korrutada koefitsiendiga ktihedus: tTeras ≥ 2,5 mm: ktihedus = (pk/350)^2 tTeras = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Kandevõimete nimiväärtused: Fi,Rd = min {Fi,puit,Rd; Fi,teras,Rd} kinnitusdetailide järeleandmine puidus: Fi,puit,Rd = kmod/ƳM,puit × Fi,puit,Rk Ƴ-gaM,puit = 1,3 Konnektori terase purunemine: Fi,teras,Rd = Fi,teras,Rk/ƳM,teras ja ƳM,teras = 1,25 Mitme samaaegselt mõjuva koormuse korral peavad olema täidetud järgmised tingimused: jälgida tuleb määratud naelutusskeemi vastavalt asjakohase ETA-ga. | |||||||||||
| MÄRKUS. Plaanimiseks on saadaval juhised. Väärtused peab iga projekti puhul arvutama volitatud isik. | |||||||||||
| B1-/B2-tüüpi ehitusnurga iseloomulik koormustaluvus kN-tes ETA-09/0216 järgi keermesnaeltega - roov/post | |||
| Terasest või raudbetoonist ühendus kiilankruga | |||
| Ehitusnurk B1/B2 | eB | z | (1+eB/z) |
| 40x90x42x3 mm | 24,5 | 17,5 | 2,4 |
| 40x160x42x3 mm | 24,5 | 17,5 | 2,4 |
| FB,Ed = F1,d x (1+ eB/z) Kui koormus F4 või F5 toimib suurema ekstsentrilisusega „e" kui nurga ülemine serv, tuleb mõlema nurga suhtes kasutada koormust ΔF1 . Seda rakendatakse nurkade all täiendava momendi ja jõupaariga. B on nurkadevaheline kaugus (ühendatava komponendi laius). ΔF1,d = F4,d / F5,d x e/B | |||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!