Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ehitusnurk

Nurkraud, tsingitud
NURKRAUD 25X15MM

Toote nr 0451325

EAN 4011231386449

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ehitusnurk

Toote nr 0451325

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne puit-puidu ühenduste jaoks. Mõlemal küljel süvistatud avad kruviühenduste jaoks
  • Mõlemal küljel süvistatud ja nihutatud avad optimeeritud paigaldamiseks

  • Külje pikkusele kuni 75 mm: 2 ava

  • Külje pikkusele kuni 90 mm: 3 ava

  • Mõlemalt poolt tsingitud terasplekk (St37 + A2K)

  • Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kergpuitkonstruktsioonide, nt kastide, pakendite, mööbli, toolide või kinnituslattide mittekandev ühendus ilma konstruktsioonikinnituseta.

Juhised

Peitpeaga kruvid ASSY 4 ja ASSYplus on sobivad kinnitusvahendid standardi ETA 11/0190 järgi

Külja pikkus x külje pikkus 2

25 x 25 mm

Külje laius

14 mm

Paksus

2 mm

Avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH

2 + 2 Stck(pcs)

Ava läbimõõt

4,2 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

Kaal

7 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave