Ehitusnuga, 2-osaline kaheotstarbeline käepide
Ehitusnuga, 2-osaline käepide, kaheotstarb.
WÜRTH TURVANUGA 19MM
Toote nr 071566 279
EAN 4053479785585
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
Automaatne tagasitõmbamissüsteem
- 2-osaline käepide meeldiva ja mittelibiseva pinnatekstuuriga
- Topeltfunktsioon tavapärase vajutus- ja ohutusfunktsiooni ning kiire edasi- ja tagasilükkamisega
- Must žilett-terav 18 mm tera
- Topeltkarastatud tera kruvikeerajafunktsioon
- Aas käepideme otsas tööriistatahvlile riputamiseks või riputuspunktile kinnitamiseks
Kiil käepideme lõpus
- Purkide ettevaatlikuks avamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Noatera laius | 18 mm |
Pikkus | 182 mm |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!