Ehituse suletud teemantlõikeketas
Teemantlõikeketas, pidev ehitus
TEEMANTKETAS 230MM TURBO
Toote nr 5527165230
EAN 4058794210958
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
Väga mitmekülgne, kauakestev ja kuluefektiivne ehitusplatsil kasutatav ketas
Suurepärane kulutõhusus
Ehituseketas kujutab endast optimaalset tasakaalu funktsiooni ja kulutõhususe vahel. Segmendi kõrgus 10 mm tagab pika kasutusea.
Puhtad lõiked
Suletud lõikeserv
Märkus
- Teemantlõikekettad muutuvad liiga suurte pöörlemiskiiruste korral nüriks ja kuluvad liiga kiiresti ebapiisava perifeerse pinna korral
- Kui lõikamiskergus on kadunud (seda näitab sädemete teke), teritage ketas uuesti abrasiivse materjaliga, nt liivakivis, mitme lõikega
- Eraldage suuremad detaili ristlõiked mitmeks osaks (pöördlõige)
- Töö ilma survet rakendamata— masina kaal on piisav. Suurenenud surve põhjustab suuremat kulumist.
- Teemantlõikeketas on mõeldud sirglõigeteks. Kõverlõikamine deformeerib tera ja põhjustab südamiku pragusid ja segmendi rebenemist - vigastuste oht!
- Hoolimata tööriista pakutavast ohutustasemest kandke töö ajal alati kaitseprille ja -riietust
- Järgige sildil olevat teavet (maksimaalne pöörlemiskiirus), kasutuspiiranguid ja ohutusjuhiseid
- Ketta suunanool peab vastama masina pöörlemissuunale
- Ei tohi kasutada külglihvimiseks
- Kasutage sobivat kaitsekatet
- Klambrid võib kinnitada ainult vastava väljaõppe saanud spetsialist (ärge kasutage jõudu, kasutage sama suurusega puhtaid klambriäärikuid, tehke katselõikamine)
- Valesti kinnitatud, kasutatavad või kahjustatud lihvimistööriistad kujutavad endast ohtu ja võivad põhjustada tõsiseid vigastusi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Eriti sobiv vanale betoonile, betoonile, paekivibetoonile, kergelt armeeritud betoonile, Porotonile, savitellistele, betoontorudele, sillutiskividele, pehmele klinkritellistele, abrasiivbetoonile, liivakivile
- Kuiv- ja märglõikamiseks
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Lõikekiirus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Läbimõõt (Ø) | 230 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Segmendi kõrgus | 10 mm |
Lüli paksus | 2,5 mm |
Segmendi ühendus | Paagutatud |
Max pöörlemiskiirus | 6600 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |