Eemaldatav hermeetik
Tihendusmass eemaldatav
TUULEKLAASI TIHENDUSMASS 310ML
Moodustab kihi mõne minuti jooksul
Pinnakiht moodustub vuugi kahjustumisel uuesti
Jääb püsivalt kleepuvaks, ei kõvene ega valgu maha
Ühildub paljude materjalidega
Ei kahjusta kroomi, värvi ega kummi
Ei muutu rabedaks
Ei sobi paisuvuukidele.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Võib kasutada hermeetikuna haagissuvilates, haagiselamutes, tarbesõidukites, laevades ja seadmeehituses. Pragude, üleminekute, ülekatete, poltühenduste, katusesüsteemide, viimistlusliistude, akende, kuppelkatuse valgustite ja katteliistude tihendamiseks. Ei sobi paisuvuukidele.
Tihendatavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja määrdeainevabad. Pihustage hermeetik vuukidesse, soontesse, pragudesse jne ning ajage laiali. Üleliigse materjali saab eemaldada materjali enda või kereteibiga (pärast lühikest tahenemisaega). Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Keemiline alus | Polüisobutüleen |
Värv | Must |
Lõhn | Näitaja |
Temperatuurikindlus min/max | -30 to +100 °C |
Vastupidavus | Vesi, Aluseline vesi, Vananemine |
Min leekpunkt | -25 °C |
Ülekaetav/ülevärvitav | Ei |
Ultraviolettkindlus | Väga hea |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!