Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eemaldatav haru pistik lihtne võimalus lisaühenduste tekitamiseks

Haru pistik, eemaldatav
SCOTCHLOCK KOLLANE 953

Toote nr 0555953

EAN 4011231457590

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Eemaldatav haru pistik lihtne võimalus lisaühenduste tekitamiseks

Toote nr 0555953

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lihtne kasutada – vaja on ainult näpitsaid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sõidukite elektroonika

Traadi ristlõige

4 mm²

Värv

Kollane

Max nominaalpinge

300 V/DC

Max temperatuuritingimused

105 °C

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Näpitsad DIN ISO 5746

NÄPITSAD 180MM ZEBRA

Kõvade ja pehmete traatide ning kaablite haaramiseks, hoidmiseks ja lõikamiseks