Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

EU SC 90° koonussüvisti DIN 335C

Koonussüvisti EU SC
VERSENGIPUUR 90° 16,5MM EU SC

Toote nr 5443119016

EAN 4058794442274

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
EU SC 90° koonussüvisti DIN 335C

Toote nr 5443119016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärmiselt ebaühtlase sammuga (EL) täiuslikuks lõikeks.

Äärmiselt ebaühtlane löök


  • Optimaalne pinnakvaliteet: täpsed, ümmargused, laastuvabad lõiked

  • Kiirem töötlemine tänu suuremale lõikekiirusele

  • Tööriist kulub märkimisväärselt vähem

  • Äärmiselt vaikne töö kõigi materjalidega

  • Märkimisväärselt väiksem vajaminev ettandejõud


Tahke karbiid


  • Spetsiaalselt mõeldud kasutamiseks CNC-tööpinkidel usaldusväärse ja standardiseeritud töötlemise jaoks

  • Pikk kasutusiga ja kõrge lõikekiirus


Sobib universaalseks kasutuseks


Peaaegu kõigi materjalide töötlemine võimalik tänu spetsiaalsele otsiku geomeetriale ja tahkekarbiidist lõikematerjalile.

Märkus

Vaata ülevaatetabeleid süvendite/materjalide määramise kohta

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall, Plastik

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Lameavardi läbimõõt (d1)

16,5 mm

Võlli läbimõõt (d2)

10 mm

Otsa läbimõõt (d3)

3,2 mm

Sobiv kruvile

M8

Pikkus (l1)

63 mm

Lõikeservade arv (Z)

3 Stck(pcs)

Standardid

DIN 335

Kuju

C

Lõikematerjal

SC

Süvistamise nurk

90 Degree

Pind

Katmata

Keermeta osa kuju

Silindriline

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Süvistamise kiirus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Süvistamise kvaliteet (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Süvistamise käitumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Lõikeserva läbimõõdu tolerants

z9

Keermeta osa läbimõõdu tolerants

h9

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (>10% räni), Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga

Lõikeväärtused
Diameetrile 6,3-12,4
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc f
Diam. 6,3 Diam. 8,3 Diam. 10,4 Diam. 12,4
Üldine ehitusteras ≤ 500 N/mm² 60 0,108 0,135 0,135 0,162
≤ 1000 N/mm² 55 0,108 0,135 0,135 0,162
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 55 0,108 0,135 0,135 0,162
≤ 850 N/mm² 55 0,108 0,135 0,135 0,162
≤ 1000 N/mm² 47 0,081 0,108 0,108 0,135
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 47 0,081 0,108 0,108 0,135
≤ 1400 N/mm² 34 0,081 0,108 0,108 0,135
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 47 0,081 0,108 0,108 0,135
≤ 1400 N/mm² 34 0,081 0,108 0,108 0,135
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 47 0,081 0,108 0,108 0,135
≤ 1400 N/mm² 34 0,054 0,081 0,081 0,108
Kiirlõiketeras ≤ 1400 N/mm² 34 0,054 0,081 0,081 0,108
Malm ≤ 240 HB 43 0,135 0,162 0,189 0,216
≤ 350 HB 38 0,135 0,162 0,189 0,216
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 240 HB 38 0,135 0,162 0,189 0,216
≤ 350 HB 34 0,135 0,162 0,189 0,216
Hallmalm ≤ 350 HB 30 0,081 0,108 0,108 0,135
Roostevaba teras, väävlitatud ≤ 900 N/mm² 26 0,068 0,081 0,081 0,095
Roostevaba teras, austeniitiline ≤ 1100 N/mm² 21 0,068 0,081 0,081 0,095
Roostevaba teras, martensiitne ≤ 1200 N/mm² 21 0,068 0,081 0,081 0,095
Titaan ja titaanisulamid ≤ 850 N/mm² 17 0,054 0,081 0,081 0,108
≤ 1400 N/mm² 17 0,054 0,081 0,081 0,108
Erisulamid ≤ 1600 N/mm² 13 0,068 0,081 0,081 0,095
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 9 0,068 0,081 0,081 0,095
Vedruteras ≤ 350 HB 17 0,068 0,081 0,081 0,095
Alumiinium ja alumiiniumsulamid ≤ 400 N/mm² 136 0,135 0,162 0,189 0,216
Töödeldud alumiiniumisulamid ≤ 650 N/mm² 85 0,135 0,162 0,189 0,216
Valualumiiniumsulamid ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 68 0,108 0,135 0,135 0,162
Valualumiiniumsulamid > 10% Si ≤ 600 N/mm² 51 0,108 0,135 0,135 0,162
Magneesiumisulamid ≤ 400 N/mm² 68 0,081 0,108 0,108 0,135
Vask, madala legeeringuga ≤ 500 N/mm² 68 0,135 0,162 0,189 0,216
Messing, lühikesed laastud ≤ 600 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Messing, pikad laastud ≤ 600 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Pronks, lühikesed laastud ≤ 600 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
≤ 850 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Pronks, pikad laastud ≤ 850 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
≤ 1000 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Plastid ≤ 150 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada.
Lõikeväärtused
Diameetrile 16,5-31
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc f
Diam. 16,5 Diam. 20,5 Diam. 25 Diam. 31
Üldine ehitusteras ≤ 500 N/mm² 60 0,162 0,189 0,243 0,270
≤ 1000 N/mm² 55 0,162 0,189 0,243 0,270
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 55 0,162 0,189 0,243 0,270
≤ 850 N/mm² 55 0,162 0,189 0,243 0,270
≤ 1000 N/mm² 47 0,135 0,162 0,216 0,243
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 47 0,135 0,162 0,216 0,243
≤ 1400 N/mm² 34 0,135 0,162 0,216 0,243
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 47 0,135 0,162 0,216 0,243
≤ 1400 N/mm² 34 0,135 0,162 0,216 0,243
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 47 0,135 0,162 0,216 0,243
≤ 1400 N/mm² 34 0,108 0,135 0,162 0,189
Kiirlõiketeras ≤ 1400 N/mm² 34 0,108 0,135 0,162 0,189
Malm ≤ 240 HB 43 0,243 0,270 0,297 0,324
≤ 350 HB 38 0,243 0,270 0,297 0,324
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 240 HB 38 0,243 0,270 0,297 0,324
≤ 350 HB 34 0,243 0,270 0,297 0,324
Hallmalm ≤ 350 HB 30 0,135 0,162 0,216 0,243
Roostevaba teras, väävlitatud ≤ 900 N/mm² 26 0,095 0,108 0,135 0,162
Roostevaba teras, austeniitiline ≤ 1100 N/mm² 21 0,095 0,108 0,135 0,162
Roostevaba teras, martensiitne ≤ 1200 N/mm² 21 0,095 0,108 0,135 0,162
Titaan ja titaanisulamid ≤ 850 N/mm² 17 0,108 0,135 0,162 0,189
≤ 1400 N/mm² 17 0,108 0,135 0,162 0,189
Erisulamid ≤ 1600 N/mm² 13 0,095 0,108 0,135 0,162
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 9 0,095 0,108 0,135 0,162
Vedruteras ≤ 350 HB 17 0,095 0,108 0,135 0,162
Alumiinium ja alumiiniumsulamid ≤ 400 N/mm² 136 0,243 0,270 0,297 0,324
Töödeldud alumiiniumisulamid ≤ 650 N/mm² 85 0,243 0,270 0,297 0,324
Valualumiiniumsulamid ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 68 0,162 0,189 0,243 0,270
Valualumiiniumsulamid > 10% Si ≤ 600 N/mm² 51 0,162 0,189 0,243 0,270
Magneesiumisulamid ≤ 400 N/mm² 68 0,135 0,162 0,216 0,243
Vask, madala legeeringuga ≤ 500 N/mm² 68 0,243 0,270 0,297 0,324
Messing, lühikesed laastud ≤ 600 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Messing, pikad laastud ≤ 600 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Pronks, lühikesed laastud ≤ 600 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
≤ 850 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Pronks, pikad laastud ≤ 850 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
≤ 1000 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Plastid ≤ 150 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave