Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

EU+ HSCo 90° TiAIN versengipuur DIN 335 C

Versengipuur EU+ HSCo 90° TiAlN DIN 335C
VERSENGIPUUR 25.0MM HSCO TIALN

Toote nr 0694220025

EAN 4065233033023

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
EU+ HSCo 90° TiAIN versengipuur DIN 335 C

Toote nr 0694220025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärmiselt asümmeetriliste lõiketeradega (EU), TiAIN-pinnakattega ja täiendava reljeefse lõikeservaga, mis on saadaval ainult Würthist täiuslikuks süvendamiseks ja kõrgeima jõudluse saavutamiseks.

Äärmiselt asümmeetrilised lõiketerad


  • Optimaalne pinnakvaliteet: täpne ümmargune koonussüvistamine

  • Maksimaalne sujuvus kõikide materjalidega

  • Võimalikud on kõrgemad lõikeväärtused


Eksklusiivne väline lõikeserv


  • Kuni 3x korda kiirem kui tavalised versengipuurid

  • Kuni 2x korda rohkem koonusüvistamisi kui tavalise versengipuuriga

  • Oluliselt väiksem koormus trelliga versengi lõikamisel

  • Sügavamad koonussüvistamised on võimalikud


Universaalseks kasutuseks


Optimaalne jõudlus peaaegu kõikide materjalide ja rakenduste töötlemisel tänu spetsiaalsele otsiku geomeetriale ja HSCo lõikematerjalile



Pikk kasutusiga ja suur lõikamiskiirus


Titaan-alumiiniumnitriidil põhinev ülikindel pinnakate



3-tahuline saba


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja rakendada suurt jõudu


Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall, Plastik

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Lameavardi läbimõõt (d1)

25 mm

Võlli läbimõõt (d2)

10 mm

Otsa läbimõõt (d3)

3,8 mm

Pikkus (l1)

67 mm

Lõikeservade arv (Z)

3 Stck(pcs)

Standardid

DIN 335

Vorm

C

Lõikematerjal

HSCo

Süvistamise nurk

90 Degree

Pind

TiAlN

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Süvistamise kiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Süvistamise kvaliteet (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Süvistamise käitumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (>10% räni), Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga

Versengipuuri suuruse määramine vastavalt kruvide standarditele
Versengipuuri nominaalläbimõõt d1 Peitepeaga kruvidele Peitepeaga kruvidele
DIN EN ISO 10642
(endine DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(endine DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne (mm/r)
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Diameetrile 16,5–31
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc f
Diam. 16,5 Diam. 20,5 Diam. 25 Diam. 31
Üldine ehitusteras ≤ 500 N/mm² 45 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 42 0,110 0,130 0,150 0,170
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 34 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Kiirlõiketeras ≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Malm ≤ 240 HB 21 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud ≤ 240 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Hallmalm ≤ 350 HB 18 0,070 0,080 0,090 0,120
Roostevaba teras, vääveldatud ≤ 900 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Roostevaba teras, austeniitne ≤ 1100 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Roostevaba teras, martensiitne ≤ 1200 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Titaan ja titaanisulamid ≤ 850 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Erisulamid ≤ 1600 N/mm² 7 0,110 0,130 0,150 0,170
Hardox Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110 0,140 0,160
Vedruteras ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Alumiinium ja alumiiniumsulamid ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Sepistatud alumiiniumsulamid ≤ 650 N/mm² 55 0,210 0,230 0,260 0,300
Valatud alumiiniumisulamid ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
Valatud alumiiniumisulamid > 10% Si ≤ 600 N/mm² 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Magneesiumisulamid ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Vask, madal-legeeritud ≤ 500 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Messing, lühikese laastuga ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Pronks, lühikese laastuga ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 850 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Pronks, pika laastuga ≤ 850 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 1000 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Plastid ≤ 150 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Koonussüvisti EU+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C lõikeväärtused
Diameetrile 6,3–12,4
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc f
Diam. 6,3 Diam. 8,3 Diam. 10,4 Diam. 12,4
Üldine ehitusteras ≤ 500 N/mm² 45 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 42 0,070 0,080 0,090 0,100
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 42 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 42 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 34 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Kiirlõiketeras ≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Malm ≤ 240 HB 21 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud ≤ 240 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Hallmalm ≤ 350 HB 18 0,040 0,050 0,060 0,060
Roostevaba teras, vääveldatud ≤ 900 N/mm² 9 0,068 0,081 0,090 0,100
Roostevaba teras, austeniitne ≤ 1100 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Roostevaba teras, martensiitne ≤ 1200 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Titaan ja titaanisulamid ≤ 850 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Erisulamid ≤ 1600 N/mm² 7 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 4 0,070 0,080 0,080 0,090
Vedruteras ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Alumiinium ja alumiiniumsulamid ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,162 0,170 0,190
Sepistatud alumiiniumsulamid ≤ 650 N/mm² 55 0,150 0,162 0,170 0,190
Valatud alumiiniumisulamid ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
Valatud alumiiniumisulamid > 10% Si ≤ 600 N/mm² 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Magneesiumisulamid ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,160 0,170 0,190
Vask, madal-legeeritud ≤ 500 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, lühikese laastuga ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Pronks, lühikese laastuga ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Pronks, pika laastuga ≤ 850 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1000 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Plastid ≤ 150 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel