EU+ HSCo 90° TiAIN versengipuur DIN 335 C
Versengipuur EU+ HSCo 90° TiAlN DIN 335C
VERSENGIPUUR 16.5MM HSCO TIALN
Toote nr 0694220016
EAN 4065233033092
Äärmiselt asümmeetrilised lõiketerad
- Optimaalne pinnakvaliteet: täpne ümmargune koonussüvistamine
- Maksimaalne sujuvus kõikide materjalidega
- Võimalikud on kõrgemad lõikeväärtused
Eksklusiivne väline lõikeserv
- Kuni 3x korda kiirem kui tavalised versengipuurid
- Kuni 2x korda rohkem koonusüvistamisi kui tavalise versengipuuriga
- Oluliselt väiksem koormus trelliga versengi lõikamisel
- Sügavamad koonussüvistamised on võimalikud
Universaalseks kasutuseks
Optimaalne jõudlus peaaegu kõikide materjalide ja rakenduste töötlemisel tänu spetsiaalsele otsiku geomeetriale ja HSCo lõikematerjalile
Pikk kasutusiga ja suur lõikamiskiirus
Titaan-alumiiniumnitriidil põhinev ülikindel pinnakate
3-tahuline saba
- Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja rakendada suurt jõudu
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Andmelehed(X)
![]() | |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall, Plastik |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Lameavardi läbimõõt (d1) | 16,5 mm |
Võlli läbimõõt (d2) | 10 mm |
Otsa läbimõõt (d3) | 3,2 mm |
Pikkus (l1) | 60 mm |
Lõikeservade arv (Z) | 3 Stck(pcs) |
Standardid | DIN 335 |
Vorm | C |
Lõikematerjal | HSCo |
Süvistamise nurk | 90 Degree |
Pind | TiAlN |
Keermeta osa kuju | 3 tahuga vars |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Süvistamise kiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Süvistamise kvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Süvistamise käitumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (>10% räni), Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga |
| Versengipuuri suuruse määramine vastavalt kruvide standarditele | ||
| Versengipuuri nominaalläbimõõt d1 | Peitepeaga kruvidele | Peitepeaga kruvidele |
| DIN EN ISO 10642 (endine DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (endine DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Legend | |
| vc = lõikekiirus [m/min] | |
| f = etteanne (mm/r) | |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. | |
| Diameetrile 16,5–31 | ||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | f | |||
| Diam. 16,5 | Diam. 20,5 | Diam. 25 | Diam. 31 | |||
| Üldine ehitusteras | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Malm | ≤ 240 HB | 21 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud | ≤ 240 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Hallmalm | ≤ 350 HB | 18 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Roostevaba teras, vääveldatud | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Roostevaba teras, austeniitne | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Roostevaba teras, martensiitne | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Titaan ja titaanisulamid | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Erisulamid | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Hardox | Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,160 |
| Vedruteras | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Alumiinium ja alumiiniumsulamid | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Sepistatud alumiiniumsulamid | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Valatud alumiiniumisulamid ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| Valatud alumiiniumisulamid > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| Magneesiumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Vask, madal-legeeritud | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Messing, lühikese laastuga | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Pronks, lühikese laastuga | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
| Pronks, pika laastuga | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
| Plastid | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Koonussüvisti EU+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C lõikeväärtused | ||||||
| Diameetrile 6,3–12,4 | ||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | f | |||
| Diam. 6,3 | Diam. 8,3 | Diam. 10,4 | Diam. 12,4 | |||
| Üldine ehitusteras | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Malm | ≤ 240 HB | 21 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Nodulaarne grafiit ja sepistatav raud | ≤ 240 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Hallmalm | ≤ 350 HB | 18 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Roostevaba teras, vääveldatud | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Roostevaba teras, austeniitne | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Roostevaba teras, martensiitne | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titaan ja titaanisulamid | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Erisulamid | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Hardox | Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
| Vedruteras | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Alumiinium ja alumiiniumsulamid | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Sepistatud alumiiniumsulamid | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Valatud alumiiniumisulamid ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Valatud alumiiniumisulamid > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Magneesiumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Vask, madal-legeeritud | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Messing, lühikese laastuga | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Messing, pika laastuga | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Pronks, lühikese laastuga | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Pronks, pika laastuga | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Plastid | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!