Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

EU+ HSCo 90° TiAIN versengipuur DIN 335 C

Versengipuur EU+ HSCo 90° TiAlN DIN 335C
VERSENGIPUUR 10.4MM HSCO TIALN

Toote nr 0694220010
EAN 4065233033030

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
EU+ HSCo 90° TiAIN versengipuur DIN 335 C

Toote nr 0694220010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärmiselt asümmeetriliste lõiketeradega (EU), TiAIN-pinnakattega ja täiendava reljeefse lõikeservaga, mis on saadaval ainult Würthist täiuslikuks süvendamiseks ja kõrgeima jõudluse saavutamiseks.

Äärmiselt asümmeetrilised lõiketerad


  • Optimaalne pinnakvaliteet: täpne ümmargune koonussüvistamine

  • Maksimaalne sujuvus kõikide materjalidega

  • Võimalikud on kõrgemad lõikeväärtused


Eksklusiivne väline lõikeserv


  • Kuni 3x korda kiirem kui tavalised versengipuurid

  • Kuni 2x korda rohkem koonusüvistamisi kui tavalise versengipuuriga

  • Oluliselt väiksem koormus trelliga versengi lõikamisel

  • Sügavamad koonussüvistamised on võimalikud


Universaalseks kasutuseks


Optimaalne jõudlus peaaegu kõikide materjalide ja rakenduste töötlemisel tänu spetsiaalsele otsiku geomeetriale ja HSCo lõikematerjalile



Pikk kasutusiga ja suur lõikamiskiirus


Titaan-alumiiniumnitriidil põhinev ülikindel pinnakate



3-tahuline saba


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja rakendada suurt jõudu


Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall, Plastik

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Lameavardi läbimõõt (d1)

10,4 mm

Võlli läbimõõt (d2)

6 mm

Otsa läbimõõt (d3)

2,5 mm

Pikkus (l1)

50 mm

Lõikeservade arv (Z)

3 Stck(pcs)

Standardid

DIN 335

Vorm

C

Lõikematerjal

HSCo

Süvistamise nurk

90 Degree

Pind

TiAlN

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Süvistamise kiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Süvistamise kvaliteet (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Süvistamise käitumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (>10% räni), Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga

Versengipuuri suuruse määramine vastavalt kruvide standarditele
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave