EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C koonussüvistite valik 6 tk
Ühend. Süvisti kassett EU+ HSCo 90° TiAlN pikk 6 tk
VERSENGIPUURIDE KOMPLEKT HSCO TIALN
Toote nr 0694220001
EAN 4065233033122
Äärmiselt ebaregulaarsed spiraalnurgad
- Maksimaalne pinnakvaliteet: täpne ümmargune koonussüvistamine
- Maksimaalne sujuvus kõigis materjalides
- Võimalikud on kõrgemad lõikeväärtused
Eksklusiivne täiendav punni reljeef
- Kuni 3x korda kiirem kui tavalised koonussüvistid
- Kuni 2x korda rohkem koonusüvistamisi kui tavalise koonussüvistiga
- Oluliselt vähem vaeva käsipuuridega kasutades
- Sügavamad süvendid on võimalikud
Universaalne rakendus
Optimaalne jõudlus peaaegu kõikide materjalide ja rakenduste töötlemisel tänu spetsiaalsele otsiku geomeetriale ja HSCo lõikematerjalile
Pikk kasutusiga ja suur kiirus
Titaan-alumiinium-nitriidil põhinev ülikõva pinnakate
3-tahuline saba
- Puudub puuripadrunis väändumine: kiirem, mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Säästab puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni lahti keeramiseks ja pingutamiseks ei pea suurt jõudu rakendama
ORSY®-süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
Andmelehed(X)
![]() | |
Osade arv sortimendis/komplektis | 6 Stck(pcs) |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall, Plastik |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Standardid | DIN 335 |
Vorm | C |
Lõikematerjal | HSCo |
Süvistamise nurk | 90 Degree |
Pind | TiAlN |
Lõikeservade arv | 3 Stck(pcs) |
Keermeta osa kuju | 3 tahuga vars |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Süvistamise kiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Süvistamise kvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Süvistamise käitumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumi valusulamid (>10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga |
| Versengipuuri suuruse määramine vastavalt kruvide standarditele | ||
| Koonussüvisti nominaaldiameeter d1 | Koonussüvisti peitepeakruvile kruvi | Koonussüvisti peitepeakruvile kruvi |
| DIN EN ISO 10642 (endine DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (endine DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| Legend | |
| vc = lõikekiirus [m/min] | |
| f = etteanne [mm/r] | |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. | |
| Diameetrile 16,5-20,5 | ||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | f | |
| Diam. 16,5 | Diam. 20,5 | |||
| Üldine ehitusteras | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,110 | 0,130 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | |
| Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | |
| Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 |
| Malm | ≤ 240 HB | 21 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 240 HB | 18 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | |
| Hallmalm | ≤ 350 HB | 18 | 0,070 | 0,080 |
| Roostevaba teras, väävlitatud | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 |
| Roostevaba teras, austeniitiline | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 |
| Roostevaba teras, martensiitne | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 |
| Titaan ja titaanisulamid | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | |
| Erisulamid | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,110 | 0,130 |
| Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 |
| Vedruteras | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 |
| Alumiinium ja alumiiniumsulamid | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 |
| Töödeldud alumiiniumisulamid | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,210 | 0,230 |
| Alumiiniumist valusulamid ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 |
| Alumiiniumist valusulamid >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,170 | 0,180 |
| Magneesiumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 |
| Vask, madala legeeringuga | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 |
| Messing, lühikesed laastud | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 |
| Messing, pikad laastud | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 |
| Pronks, lühikesed laastud | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | |
| Pronks, pikad laastud | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | |
| Plastid | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 |
| Koonussüvisti EU+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C lõikeväärtused | ||||||
| Diameetrile 6,3-12,4 | ||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | f | |||
| Diam. 6,3 | Diam. 8,3 | Diam. 10,4 | Diam. 12,4 | |||
| Üldine ehitusteras | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Malm | ≤ 240 HB | 21 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 240 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Hallmalm | ≤ 350 HB | 18 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Roostevaba teras, väävlitatud | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Roostevaba teras, austeniitiline | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Roostevaba teras, martensiitne | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titaan ja titaanisulamid | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Erisulamid | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
| Vedruteras | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Alumiinium ja alumiiniumsulamid | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Töödeldud alumiiniumisulamid | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Alumiiniumist valusulamid ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Alumiiniumist valusulamid >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Magneesiumisulamid | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Vask, madala legeeringuga | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Messing, lühikesed laastud | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Messing, pikad laastud | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Pronks, lühikesed laastud | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Pronks, pikad laastud | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Plastid | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!