ETS 12-125-A akuga ekstsentriklihvija
Akuga ekstsentriklihvija ETS 12-125-A
AKUGA EKSTS.LIHVIJA ETS 12-125A
Toote nr 5700138002
EAN 4065746471350
Kerge ja kompaktne konstruktsioon
Kerge lihvimine isegi kitsastes oludes.
Kiiruse reguleerimine
Kergeks lihvimiseks, keerukamaks lihvimistööks, värvi eemaldamiseks ning puidu, spooni, värvi, täiteainete ning mineraal- ja akrüülpindade viimistlemiseks.
Ülekoormuskaitse
Väldib mootori ja aku ülekoormuskahjustusi.
Pikk mootori kasutusiga
Tõhus, vähese hooldusvajadusega ja võimas harjadeta EC mootor.
Li-Ion aku ja informatsioon akulaetustaseme kohta
Pikk tööaeg ühe laadimisega. Aku laetustaseme indikaator kuvab aku laetuse olekut.
Ühildub kõigi 10,8 V ja 12 V akudega
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Min tühikäigu joonkiirus | 12000 1/min |
Max tühikäigu ringkiirus | 20000 1/min |
Min tühikäigu kiirus | 6000 U/min(rpm) |
Max kiirus tühikäigul | 10000 U/min(rpm) |
Võnkuv läbimõõt | 2.5 |
Ketta läbimõõt | 125 mm |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 2,0 Ah |
Masina kaal ilma akuta | 0,86 kg |
Aku/patarei kaal | 0,18 kg |
Masina kaal koos laetava akuga | 1,04 kg |
LAADIJA 12V AL-40 LI
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!