ETS 12-125-A akuga ekstsentriklihvija
Akuga ekstsentriklihvija ETS 12-125-A
AKUGA EKSTS.LIHVIJA ETS 12-125A (AKUTA)
Toote nr 5700138000
EAN 4065746471367
Kerge ja kompaktne konstruktsioon
Kerge lihvimine isegi kitsastes oludes.
Kiiruse reguleerimine
Kergeks lihvimiseks, keerukamaks lihvimistööks, värvi eemaldamiseks ning puidu, spooni, värvi, täiteainete ning mineraal- ja akrüülpindade viimistlemiseks.
Ülekoormuskaitse
Väldib mootori ja aku ülekoormuskahjustusi.
Pikk mootori kasutusiga
Tõhus, vähese hooldusvajadusega ja võimas harjadeta EC mootor.
Li-Ion aku ja informatsioon akulaetustaseme kohta
Pikk tööaeg ühe laadimisega. Aku laetustaseme indikaator kuvab aku laetuse olekut.
Ühildub kõigi 10,8 V ja 12 V akudega
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Min tühikäigu joonkiirus | 12000 1/min |
Max tühikäigu ringkiirus | 20000 1/min |
Min tühikäigu kiirus | 6000 U/min(rpm) |
Max kiirus tühikäigul | 10000 U/min(rpm) |
Võnkuv läbimõõt | 2.5 |
Ketta läbimõõt | 125 mm |
Laetavate akude/patareide arv | 0 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 0 Ah |
Masina kaal ilma akuta | 0,86 kg |
Aku/patarei kaal | 0,18 kg |
Masina kaal koos laetava akuga | 1,04 kg |
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!