Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ESD Töökindad WE-PALM-ESD (C)

Töökinnas PALM ESD C
WE-PALM ELEKTR.KINNAS L

Toote nr 0899539007

EAN 4066443089572

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ESD Töökindad WE-PALM-ESD (C)

Toote nr 0899539007

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Õmblusteta, liibuvad ESD-kindad.


Nailon trikookangas, kus elektrit


juhtivaks materjaliks süsi


(nailon 80%/süsi 20%).


Resorrandmed.


Sobivad kasutamiseks EPA-piirkonas.


(EPA=Electrostatic Protected Area)


Takistus <108 ohm


Laengu vabanemisaeg <1,5s



Peopesas polüuretaanpinnakate

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Suurus

L

Kattekihi materjal

Polüuretaan

Materjal

Nailon/süsinik

EN standard

420

Kategooria

I

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave