Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ES-sõrm Standard 01, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

ES-SÕRM 10X20MM KAHVELLIIGENDILE A2K

Toote nr 026010 20

EAN 4047376190610

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ES-sõrm Standard 01, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 026010 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Auto- ja veoautode remonditöökojad, bussiettevõtted, põllumajandus- ja ehitusmasinate remonditöökojad, masinaehitus, tehaste töökojad.

Poldi läbimõõt (d1)

10 mm

Pikkus (l1)

20 mm

Materjal

SPGST

Pind

A2K

Nominaalne läbimõõt

10 mm

Muu standard

WN 260

Sobiv

Clevis ühendused DIN 71751

Välisläbimõõt

10 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave