ERGOPOWER FLAP
Töövalgusti Ergopower FLAP
TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER FLAP
Toote nr 0827981000
EAN 4099618364990
Topeltkasutusega - valgustit saab kasutada ka laadimise ajal (ainult siseruumides kasutamisel)
Valgusti pead saab kallutada 90° ja pöörata 330°
Kiirkinnitussüsteemiga statiiv, pikendatav 1,20 meetrilt kuni 2,05 meetrini
5 erinevat värvitemperatuuri
- 2700K, 3500K, 4500K, 5500K, 6500K
4 reguleeritavat valgustaset (mälufunktsiooniga):
Lülitusrežiim / valguse väljund (tööaeg)
- 10% režiim: 600 lm (16 tundi)
- 20% režiim: 1200 lm (8 tundi)
- 40% režiim: 2400 lm (4 tundi)
- 100% režiim: 6000 lm (2 tundi)
Varustatud lihtsaks transportimiseks kandmissangaga.
Kerge, kuid siiski vastupidav
LED indikaator aku oleku ja tühjeneva aku hoiatuse edastamiseks
- Topeltkasutusega - valgustit saab kasutada ka laadimise ajal - ainult siseruumides, IP20.
- Väliskasutus, IP65 - laadimispesa peab olema täielikult suletud kaitsekorgiga.
- Sobib kasutamiseks kaldpinnal kuni 9°. Üle 9° kaldenurga korral tuleb valgusti kinnitada põranda külge kruvide või naeltega.
Andmelehed(X)
Min/max valgusvoog | 600 / 6000 lm |
Min/max helendusperiood | 2-16 h |
Laadimisaeg | 5,5 h |
Löögikindlus | IK07 |
IP kaitseklass | 0 - ei ole kohaldatav |
IP kaitsetüüp, lamp | IP 65 |
IP kaitseklassiga laadija | IP 20 |
Nominaalpinge | 14,8 V |
Laetav aku/aku mahtuvus | 5200 mAh |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Kaitseklass lamp | III kaitseklass/kaitseväikepinge |
Laadija kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Min/max laadimispinge | 100-240 V/AC |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Võimsuse hindamine | 45 W |
Toitejuhtme pikkus | 5 m |
Min/max töötemperatuur | -10 to 40 °C |
Laadimistemperatuur min/max | 0 to 30 °C |
Laius x kõrgus x sügavus | 142 x 1200 x 142 mm |
Pistiku tüüp | F |
Energiatõhususe klass | E |
LEDide arv | 288 Stck(pcs) |
Materjal | Plast/alumiinium |
Värv | Must, Hall, Punane |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!