Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

EPM 140-E COMPACT ekstsentriline poleerimismasin

Ekstsentriline poleerimismasin EPM 140-E COMPACT
POLEERIMISMASIN EPM140-E COMPACT

Toote nr 57075200
EAN 4065746393904

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
EPM 140-E COMPACT ekstsentriline poleerimismasin

Toote nr 57075200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kompaktne ja suure jõudlusega, 1.010 W mootori ja 8 mm võnkeraadiusega kõrge efektiivsuse saavutamiseks

Kompaktne, ergonoomiline, vaikne


  • Käsitsemise teeb kergeks väike kaal

  • Vaikne

  • Väga vaikne töö tänu vastukaalule

  • Täpne käsitsemine kuppelkäepideme abil. Ergonoomiline kuju tagab tööriista mugava kasutamise


Stabiilsuselektroonika


Takomeeter-generaator tagab, et pöörlemiskiirus jääb ka koormuse all konstantseks



Piiramatult reguleeritav pöörlemiskiirus


Kiiruse eelvalik võimaldab kiirust poleerimisel reguleerida



Poleerimispatja on väga lihtne kinnitada


Spetsiaalse amordiga takjaplaat



Ohutu ja mugav täätamine


Lukustamine pidevaks töötamiseks



Kõrge kasutajaturvalisuse tase ja kaitseb mootorit


Pehme käivitus tööriista aeglaseks, poleeraine pritsmeteta käivitamiseks



Taaskäivituslukk


Takistab tööriista juhuslikku käivitamist pärast elektrikatkestust



Ülekoormuskaitse


Pikendab tööriista kasutusiga



Temperatuuri jälgimine


Mähised ei põle läbi



Ideaalne temperatuuritundlike viimistlustööde tegemiseks


Pinnal tekib vähe soojust

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

230 V/AC

Sagedus

50 Hz

Kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Toite sisend

1010 W

Min/max tühikäigu kiirus

150-450 1/min

Max poleerimiselemendi läbimõõt

160 mm

Masina kaal

2600 g

Kaabli pikkus

4 m

Min/max tühikäigu kiirus

3000-9000 1/min

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Poleerimispadi

POLEERIMISPADI Ø145X25MM ROHELINE

Erineva klassiga poleerimispadjad
Poleerimispadi

POLEERIMISPADI Ø170X25MM ROHELINE

Erineva klassiga poleerimispadjad
Poleerimispadi

POLEERIMISPADI Ø145X25MM ORANZ

Erineva klassiga poleerimispadjad
Poleerimispadi

POLEERIMISPADI Ø170X30MM ORANZ

Erineva klassiga poleerimispadjad
Clay-seeria puhastuspadi

SAVIPESU TALD MASINALE

Tõhus sügavpuhastus ja värvitud pindade täiuslik ettevalmistamine parima poleerimistulemuse saavutamiseks
x 1 tk
Poleerimisvahend kiirpoleerimiseks P10 Plus

P10 POLEERIMISAINE PLUS 250ML

Väga abrasiivne kõrgläikega poleerimisvahend pinnadefektide kiireks eemaldamiseks värske remondi ja täielikult kõvastunud pealiskihtidele
Hologrammide eemaldamiseks poleerimisvahend P30 Plus

P30 POLEERIMISAINE PLUS 250ML

Kõrgläikega viimistluspoleerimisvahend triipude ja hologrammide püsivaks eemaldamiseks tumedatelt sõidukivärvidelt
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave