ELMO® ühendusterminal, kruvivaba, Compact Plus
ELMO kruvita ühendusklamber kompaktne pluss
AVATAV ÜHENDUSKLEMM 3X(0.2-4.0MM²)
Toote nr 05561173
EAN 4058794457551
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
Jäiku vaskjuhtmeid saab sisestada kasutajasõbralikumat aktiveerimishooba avamata
- Kasutaja mugavuseks sooneline pind paremaks haardumiseks
- Pingetestrite testimisavad
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib igat tüüpi vaskjuhtmetele (üksik, mitmik ja peen juhe). Lambid, rulood, varikatused, ukse- ja väravakontrollerid, sisekommunikatsioonisüsteemid, pumbad, sõiduki elektrisüsteemid jne.
Elektrijuhtide arv | 3 Stck(pcs) |
Pikkus x laius x kõrgus | 20,5 x 18,5 x 10,5 mm |
Traadi ristlõige jäik min/max | 0,2-4 mm² |
Traadi ristlõige paindlik min/max | 0,34-4 mm² |
Nominaalvool | 32 A |
Juhtmekoorimise pikkus | 11 mm |
Nominaalpinge | 450 V |
Max ümbritseva keskkonna temperatuur | 85 °C |
T identifitseerimine vastavalt standardile EN 60998 | T85 |
Tuleohtlik | Isekustuv vastavalt UL94 V2 |
Korpuse materjal | Polükarbonaat |
Värv | Läbipaistev, Oranž |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!