Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ELMO® ühendusterminal, kruvivaba, Compact Plus

ELMO kruvita ühendusklamber kompaktne pluss
AVATAV ÜHENDUSKLEMM 2X(0.2-4.0MM²)

Toote nr 05561172

EAN 4058794457544

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ELMO® ühendusterminal, kruvivaba, Compact Plus

Toote nr 05561172

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Jäiku vaskjuhtmeid saab sisestada kasutajasõbralikumat aktiveerimishooba avamata
  • Kasutaja mugavuseks sooneline pind paremaks haardumiseks

  • Pingetestrite testimisavad
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib igat tüüpi vaskjuhtmetele (üksik, mitmik ja peen juhe). Lambid, rulood, varikatused, ukse- ja väravakontrollerid, sisekommunikatsioonisüsteemid, pumbad, sõiduki elektrisüsteemid jne.

Elektrijuhtide arv

2 Stck(pcs)

Traadi ristlõige jäik min/max

0,2-4 mm²

Traadi ristlõige paindlik min/max

0,34-4 mm²

Nominaalvool

32 A

Juhtmekoorimise pikkus

11 mm

Nominaalpinge

450 V

Max ümbritseva keskkonna temperatuur

85 °C

T identifitseerimine vastavalt standardile EN 60998

T85

Tuleohtlik

Isekustuv vastavalt UL94 V2

Korpuse materjal

Polükarbonaat

Värv

Läbipaistev, Punane

Pikkus x laius x kõrgus

20,5 x 13 x 10,5 mm

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Koorimisnuga AM 280

JUHTME KOORIMISNUGA

Pehmed vaheosad rihmal ja käepidemel tagavad maksimaalse haarde