Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ELMO® ühendusterminal, kruvita, kompaktne ühesoonelistele jäikadele vaskkaablitele

ELMO ühendusklamber kompaktne
KAABLITE KIIRLIIDE LÄBIPAISTEV 2-NE

Toote nr 05561112

EAN 4050641917973

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ELMO® ühendusterminal, kruvita, kompaktne ühesoonelistele jäikadele vaskkaablitele

Toote nr 05561112

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Katte värvikoodiga

  • Sooneline pind, mis tagab suurema mugavuse ja parema haardumise

  • Pingetesteri testimisava
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Elektrijuhtide arv

2 Stck(pcs)

Min/max traadi ristlõige

0,5-2,5 mm²

Nominaalvool

24 A

Juhtmekoorimise pikkus

11 mm

Nominaalpinge

450 V

Max ümbritseva keskkonna temperatuur

60 °C

T identifitseerimine vastavalt standardile EN 60998

T60

Tuleohtlik

Isekustuv vastavalt UL94 V2

Korpuse materjal

Polükarbonaat

Värv

Läbipaistev, Valge

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Koorimisnuga AM 280

JUHTME KOORIMISNUGA

Pehmed vaheosad rihmal ja käepidemel tagavad maksimaalse haarde