ELMO® ühendusterminal, kruvita, kompaktne ühesoonelistele jäikadele vaskkaablitele
ELMO ühendusklamber kompaktne
ELMO ÜHENDUSKLEMM 4-NE 0,5-2,5MM²
Toote nr 05561124
EAN 4065746366939
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
- Katte värvikoodiga
- Sooneline pind, mis tagab suurema mugavuse ja parema haardumise
- Pingetesteri testimisava
Tooteteave
Andmelehed(X)
Elektrijuhtide arv | 4 Stck(pcs) |
Min/max traadi ristlõige | 0,5-2,5 mm² |
Nominaalvool | 24 A |
Juhtmekoorimise pikkus | 11 mm |
Nominaalpinge | 450 V/AC |
Max ümbritseva keskkonna temperatuur | 85 °C |
T identifitseerimine vastavalt standardile EN 60998 | T85 |
Tuleohtlik | Isekustuv vastavalt UL94 V2 |
Korpuse materjal | Polükarbonaat |
Värv | Läbipaistev, Punane |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!