Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ELMO® ühendusterminal, kruvita, kompaktne Ühejuhtmelistele jäikadele vaskjuhtmetele

ELMO ühendusklamber kompaktne
KAABLITE KIIRLIIDE LÄBIPAISTEV 5-NE

Toote nr 05561115
EAN 4050641918000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ELMO® ühendusterminal, kruvita, kompaktne Ühejuhtmelistele jäikadele vaskjuhtmetele

Toote nr 05561115

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Katte värvikoodiga

  • Sooneline pind, mis tagab suurema mugavuse ja parema haardumise

  • Pingetesteri testimisava
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Elektrijuhtide arv

5 Stck(pcs)

Min/max traadi ristlõige

0,5-2,5 mm²

Nominaalvool

24 A

Juhtmekoorimise pikkus

11 mm

Nominaalpinge

450 V

Max ümbritseva keskkonna temperatuur

60 °C

T identifitseerimine vastavalt standardile EN 60998

T60

Tuleohtlik

Isekustuv vastavalt UL94 V2

Korpuse materjal

Polükarbonaat

Värv

Läbipaistev, Kollane

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Koorimisnuga AM 280

JUHTME KOORIMISNUGA

Pehmed vaheosad rihmal ja käepidemel tagavad maksimaalse haarde
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave