ELMO connection clamp
ELMO connection clamp
ELMO KAABLITE KIIRLIIDE HALL 4-NE
Toote nr 05561004
EAN 4011231988407
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
Elektrijuhtide arv | 4 Stck(pcs) |
Min/max traadi ristlõige | 0,5-2,5 mm² |
Nominaalvool | 24 A |
Juhtmekoorimise pikkus | 11 mm |
Nominaalpinge | 450 V |
Max ümbritseva keskkonna temperatuur | 40 °C |
T identifitseerimine vastavalt standardile EN 60998 | T40 |
Tuleohtlik | Isekustuv vastavalt UL94 V0 |
Korpuse materjal | PBT |
Värv | Hall |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!