Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ECO ehitusnuga lukustusrattaga

Ehitusnuga ECO lukustusrattaga
VAIBANUGA JÄTKUTERAGA 18MMX100

Toote nr 071566 045

EAN 4045989863808

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ECO ehitusnuga lukustusrattaga

Toote nr 071566 045

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sujuvalt muutuv teralukustus lukustusratta abil
  • Kvaliteetne ergonoomiline käepide

  • Teralukustus tugeva lukustuskruviga

  • Liugur, mille metallist siseosa tagab kauakestva kasutuse

  • Eemaldatav otsakork piluga tera turvaliseks tagasitõmbamiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Noatera laius

18 mm

Pikkus

155 mm

Käepideme materjal

ABS

ECO ehitusnuga lukustusrattaga kaasas:
1 x
Äramurtav tera

TERA VAIBANOALE 18MM ET

Kirjeldus: Äärmiselt terav tera isegi peente ribade täppislõikamiseks Ideaalne paberi, kile ja õhukeste materjalide puhul
Kogus: 1 x