E-Cutsaetera, universaalne algsete eraldus- ja süvislõigete tegemiseks ehitustöödel
E-cut saetera
SAETERA E-CUT 60X44
Toote nr 06965032
EAN 4049557590820
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
Saeb puitu, kipsplaate, plasti, vaske, alumiiniumit ja terasplekki (max. 2 mm).
![]() | |
Lõikesügavus | 60 mm |
Lõikelaius | 45 |
Materjal | HSS |
Adapteri tüüp | Supercut (12-kantpadrun) |
Saetera tüüp | Ühe hambaga (tavaline) |
Sobivad masinad | Fein Supercut (400 W), Würth EMS 400, Würth DMS 2, Würth EMS 1.6, Würth EMS 2.0 |