E 6,3 miinusotsik (1/4 tolli)
Miinus otsik E 6,3 (1/4)
OTSIK 1/4 1.0X6.0X73MM
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
73 mm pikk, kõigis tavalistes otsa paksustes x laiustes
Tugev otsik erinevatesse kasutuskohtadesse
- Otsik sobib ühtviisi nii poltide, puidukruvide kui ka enamlevinud läbimõõduga isekeermestavate poltide jaoks
- Testitud otsikumaterjal tagab pika kasutusea
Üks otsik käsi- ja elektritööriistade jaoks
- 1/4-tolline kuuskant sobib enamike kruvikeerajate, elektrikruvikeerajate ja akukruvikeerajate standardkinnitustele
- Sooned tagavad, et otsik püsib kindlalt tööriista küljes
Tooteteave
Andmelehed(X)
Otsa tüüp | Soon |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 1,0 x 6,0 mm |
Kinnitus | 1/4 tolli |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Pikkus | 73 mm |